LUKAS HFD gömb alakú 8x7 mm-es szár 6 mm / vágott ZX

Cikkszám: A10030807622
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Turbómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám A10030807622
    EAN / GTIN 4027497524440
    Gyártó száma A10030807622
    L-szám L50260 274

    Leírás

    Leírás:

    Legfontosabb jellemzők: - Hatékony munkavégzés univerzális fogazással: Gyorsan és jó felületi eredménnyel egyidejűleg nagy mennyiségű anyag eltávolítását produkálja - Tökéletes méretpontosság: Tökéletesen illeszkedik az erőgépbe - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Króm bevonat nélkül Az Ön előnyei: - A mindenes: Sok készlet eltávolítása a legrövidebb idő alatt. Ezzel az univerzálisan alkalmazható eszközzel gyorsan és hatékonyan érhet el jó felületi eredményt a legkülönbözőbb anyagokon. - A szerszám kiváló minőségű acélból készült tengelye tökéletesen illeszkedik a meghajtóegységbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.

    Jellemző:

    Szerszám alakja: golyó
    Teljes hossz: 47 mm
    Szárhossz: 40 mm
    Szerszámtartó: szár
    szerszámtartó mérete: 6 mm
    Szerszám szélessége/hossza/magassága: 7 mm
    Szerszám átmérő: 8 mm
    Fogazás: Base-X univerzális fogazás

    Előny:

    A mindenes: Sok eltávolítás a legrövidebb idő alatt. Ezzel az univerzálisan alkalmazható eszközzel gyorsan és hatékonyan érhet el jó felületi eredményt a legkülönbözőbb anyagokon.
    A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.

    Felhasználás:

    Acél és öntött acél: jól alkalmazható
    ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
    Szerszámacélok: jól alkalmazható
    Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
    Öntöttvas: jól alkalmazható
    Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
    Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak

    Alapanyag:

    Acél
    Öntöttvas
    rozsdamentes acél
    műanyag és fa

    Alkalmazható:

    Fazekolás: jól alkalmazható
    Eltávolítás: jól alkalmazható
    Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
    Marás: jól alkalmazható
    Vésés: -
    futtatás: -
    Filécsiszolás: jól alkalmazható
    Lakk eltávolítása: -
    Polírozás: -
    Precíziós megmunkálás: -
    Tisztítás: -
    Szatén kivitelben: -
    Durva csiszolás: -

    Figyelem:

    Hatékony munkavégzés univerzális fogazással: Gyorsan nagy mennyiségű anyag eltávolítása, ugyanakkor jó felületi eredményekkel.
    Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
    Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz