Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Precíz anyagleválasztás a tökéletesen sima felületi eredményekért - Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a hajtogatógépbe - Sok nehezen megmunkálható és edzett anyagon használható a sok kis fogcsiszolócsapnek és a befejező fogazásnak köszönhetően - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Króm bevonat nélkül Az Ön előnyei: - Még a nehezen megmunkálható anyagok, például a keményített anyagok sem jelentenek problémát ennek a szerszámnak. A sok apró fogazású fogazás precíz eltávolítást és tökéletes felületi eredményt biztosít. - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Jellemző:
Szerszám alakja: kerek
Teljes hossz: 50 mm
Szárhossz: 40 mm
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 16 mm
Szerszám átmérő: 6 mm
Fogazás: ZF3 mikrofogazás
Előny:
Még a nehezen megmunkálható anyagok, például az edzett anyagok sem jelentenek problémát ennek a szerszámnak. A sok apró foghegyet tartalmazó befejező fogazás precíz eltávolítást és tökéletes felületi eredményt tesz lehetővé.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Alapanyag:
Acél
rozsdamentes acél
Titánium
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom csiszolás: alkalmas
Marás: jól alkalmazható
Vésés: -
futtatás: -
Filécsiszolás: alkalmas
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: alkalmas
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Precíz anyageltávolítás a tökéletesen sima felület érdekében
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
Sok nehezen megmunkálható és edzett anyagon használható a sok kis fogazású hegynek és a befejező fogazásnak köszönhetően
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően