Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Borotvaéles vágóél a rövid idő alatt nagyon nagy forgácsmennyiséghez - Tökéletes méretpontosság: Tökéletes méretpontosság: optimálisan illeszkedik a hajtógépbe - Nagy forgácsmennyiség a durva fogazásnak köszönhetően a gyors munkavégzéshez - A maximális forgácskeresztmetszetnek köszönhetően alig van szükség erőre a munkavégzés során - Rozsdamentes a cink-nikkel... Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Tökéletes felületkezelés a homlokfogazásnak köszönhetően - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Nagyon sima járású szerszám, kevés rezgés és csattogás nélkül az optimalizált forgásszögnek köszönhetően - Optimális szinergia a vágócsap és a LightFlow bevonat között - Még a legszélsőségesebb alkalmazásoknál is csak nagyon ritkán fordul elő vágóél-törés - A homlokfogazásnak köszönhetően a vágóélek hosszabb ideig élesek maradnak: Kevesebb erőre van szükség munka közben, és a gép kopása alacsony Az Ön előnyei: - A szerszám borotvaéles vágóélei lenyűgözően nagy forgácsmennyiséget eredményeznek a puha alumíniumfajták és ötvözetek esetében. A szerszám használata alig igényel erőt. - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe. Az elakadás, csúszás vagy akár a szár törése a múlté. - Még a legszélsőségesebb alkalmazásoknál is szinte nincs forgácsolás, nagy forgácsmennyiség és optimalizált forgácsolási szög: a szerszám homlokfogazása mindezt lehetővé teszi. Ezenkívül a vágóélek tartós élessége azt jelenti, hogy a munka során kevesebb erőre van szükség, és a gép kopása alacsony. A szerszám csendesen, zörgés és rezgés nélkül működik.
Jellemző:
Szerszám alakja: kerek
Teljes hossz: 50 mm
Szárhossz: 40 mm
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 16 mm
Szerszám átmérő: 6 mm
Fogazás: Z9 Alu durva fogazású fogazás
Bevonat: LightFlow
Előny:
A szerszám borotvaéles vágóélei lenyűgözően nagy forgácsmennyiséget eredményeznek a lágy alumíniumfajtákon és ötvözeteken. Használata alig igényel erőfeszítést.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Még a legszélsőségesebb alkalmazásoknál is szinte nincs forgácsolás, nagy forgácsmennyiség és optimalizált forgácsolási szög: a szerszám homlokfogazása mindezt lehetővé teszi. Ezenkívül a vágóélek tartós élessége azt jelenti, hogy a munka során kevesebb erőre van szükség, és a gép kopása alacsony. A szerszám csendesen, zörgés és rezgés nélkül működik.
Felhasználás:
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: jól alkalmazhatóak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható
Alapanyag:
Alumínium
műanyag és fa
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: jól alkalmazható
Vésés: -
futtatás: -
Filécsiszolás: jól alkalmazható
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Borotvaéles vágóél a rövid idő alatt történő nagyon nagy forgácsmennyiséghez
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
Nagy forgácsmennyiség a durva fogazás miatt a gyors munkavégzéshez
A maximális forgácskeresztmetszetnek köszönhetően a munkavégzéshez alig van szükség erőre.
Tökéletes felületi eredmény a homlokfogazásnak köszönhetően
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
Nagyon csendes szerszám, kevés rezgés és csattogás nélkül az optimalizált forgácsszögnek köszönhetően.
Optimális szinergiák a vágócsap és a LightFlow bevonat között
Még a legszélsőségesebb alkalmazásoknál is csak nagyon ritkán fordulnak elő vágási kitörések.
A homlokfogazásnak köszönhetően a vágóélek hosszabb ideig élesek maradnak: a megmunkáláshoz kevesebb erőre van szükség, és a gép kopása alacsony.