LUKAS HFAS henger alakú marógép acélhoz 16x25 mm szár 6 mm-es szár 6 mm-es felületű orsó 7

Cikkszám: A100116256080001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A100116256080001
EAN / GTIN 4027497002085
Gyártó száma A100116256080001

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Hatékony munkavégzés: Gyorsan és agresszívan nagy mennyiségű forgácsolást végez, ugyanakkor jó felületi eredményt ad - Tökéletes méretpontosság: Optimálisan illeszkedik a meghajtógépbe - A keresztfogazásnak köszönhetően a keményebb anyagok is jól megmunkálhatók - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Kevés erőkifejtés szükséges a megmunkálás során: A keresztfogazás nagyobb érintkezési erőket biztosít - A kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően nincs veszélyes szártörés - Króm bevonat nélkül Az Ön előnyei: - Nagy mennyiségű anyag eltávolítása a lehető legrövidebb idő alatt öntött acél, hegesztési varratok, edzett és edzetlen, nagy szilárdságú acélok és rozsdamentes acélok megmunkálásakor. Gyorsan és hatékonyan érhet el jó felületi eredményt. - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a szárak törése a múlté. - A szerszám keresztfogazása még a kemény és szívós anyagok megmunkálását is lehetővé teszi. A fogazás miatt megnövekedett érintkezési erők szintén tehermentesítik a dolgozót. A munkavégzéshez szükséges erőfeszítés alacsony.

Jellemző:

Szerszám alakja: henger
Teljes hossz: 65 mm
Szárhossz: 40 mm
Szerszámtartó: szár
Szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 25 mm
Szerszám átmérő: 16 mm
Fogazás: Z7 acél közepes keresztfogazás

Előny:

Nagy mennyiségű anyag eltávolítása nagyon rövid idő alatt öntött acél, hegesztési varratok, edzett és edzetlen, nagy szilárdságú acélok és rozsdamentes acélok megmunkálásakor. Gyorsan és hatékonyan érhet el jó felületi eredményt.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
A szerszám keresztfogazása még a kemény és szívós anyagok megmunkálását is lehetővé teszi. A fogazás miatt megnövekedett érintkezési erők szintén tehermentesítik a dolgozót. A munkavégzéshez szükséges erő mértéke alacsony.

Felhasználás:

Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak

Alapanyag:

Acél
Öntöttvas
Titánium

Alkalmazható:

Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: jól alkalmazható
Vésés: -
futtatás: -
Filécsiszolás: jól alkalmazható
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén fényezés: -
Durva csiszolás: -

Figyelem:

Hatékony munka: Gyorsan és agresszívan sok anyag eltávolítása, ugyanakkor jó felületi eredményekkel.
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
A keresztfogazásnak köszönhetően még a keményebb anyagok is jól megmunkálhatók
Kevés erőkifejtés szükséges a munkavégzés során: A keresztfogazás biztosítja a megnövekedett érintkezési erőket.
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz