Leírás:
A CarbonCut marógép álló helyzetben optimális eredményekkel győz meg a szén megmunkálásában: a szálcseppok, a szálkiállások vagy a nem teljesen levágott szálak, illetve az égett gyanta már a múlté. Tökéletes felület és első osztályú élek a munkadarabon jellemzik az éles vágóélekkel rendelkező CarbonCutot. A Carbon-Cut azonban nem csak a szén megmunkálásában mutatja meg a lehetőségeit, hanem a könnyűszerkezetes építési technológiából származó más kompozit anyagok, például GRP (üvegszál-erősítésű műanyagok), kompozitok (rétegelt szerkezetek, méhsejtes szerkezetek/mézsejtek) és alumíniumszerkezetek megmunkálásához is használható. Ezenfelül az ilyen alkalmazásokra optimalizált bevonatnak köszönhetően kiváló szerszámélettartammal is meggyőző. Kiváló kopásvédelmet nyújt, és lehetővé teszi, hogy a szerszám a használat során a rendkívül nagy termikus és mechanikai terheléseknek nagyobb károsodás nélkül ellenálljon, ami számos előnnyel jár, különösen a helyhez kötött használatban (pl. kevesebb csere/kevesebb állásidő).
Jellemző:
szerszám átmérő: 12 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 30 mm
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 12 mm
A tengely hossza: 50 mm
Teljes hossz: 80 mm
Szerszám alakja: henger
Csomagolás: szabványos
Testgeometria: az adatlap szerint
Alak: HFAS henger arccal
Szerszámfej átmérője: 12 mm
szerszámfej hossza: 30 mm
Anyagminőség: HM - karbid
Teljes szárhossz: {50} mm
Szárátmérő: 12 mm
Teljes szerszámhossz: 80 mm
Vágási irány: jobbra vágás
Fogazás: Z9 alumínium durva fogazású fogazás
Foghossz: 30 mm
Felhasználás:
Műanyag/fa/gumi: alkalmas
Alapanyag:
Műanyag / fa
Alkalmazható:
Fazettázás: alkalmas
Fúrás: alkalmas
Eltávolítás: alkalmas
Marás: jól alkalmazható
Precíziós megmunkálás: alkalmas
Figyelem:
nagy vágásstabilitás szén, CFRP vagy GRP marásakor
rendkívül éles vágóélek
alacsony súrlódás a vékony, sima és rendkívül kemény, nagy teljesítményű bevonatnak köszönhetően
optimalizált forgácseltávolítás szénszál-erősítésű anyagok marásakor
hosszú élettartam és kiváló tartósság helyhez kötött használatban
tökéletes robot vagy helyhez kötött használatra