LUKAS HFAS hengeres fúrószerszám edzett acélhoz 12x25 mm-es szár 6 mm / homlokfogazás ZF2

Cikkszám: A100112256150001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A100112256150001
EAN / GTIN 4027497522910
Gyártó száma A100112256150001
L-szám L50250 692

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe - Finom fogazással a legjobb felületi eredményekért - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Finom fogazásnak köszönhetően kis rezgés és csattogásmentes, sima járású szerszám - A kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően nincs veszélyes szár törés - Króm bevonat nélkül Az Ön előnyei: - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a hajtogatógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté. - Ennek a forgóreszelőnek a finom fogazása a legjobb felületi eredményeket biztosítja, és különösen sima futású. Nincs csattogás vagy elakadás - optimális az irányítás.

Jellemző:

Szerszám alakja: henger
Teljes hossz: 65 mm
Szárhossz: 40 mm
Vágási irány: Jobb oldali vágás
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 25 mm
Szerszám átmérő: 12 mm
Fogazás: ZF2 nagyon finom keresztfogazás

Előny:

A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Ennek a forgóreszelőnek a finom fogazása a legjobb felületi eredményeket biztosítja, és különösen sima futású. Nincs csattogás vagy fennakadás - optimális az irányítás.

Felhasználás:

Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak

Alapanyag:

Acél
rozsdamentes acél
Titánium

Alkalmazható:

Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Finom csiszolás: -
Marás: jól alkalmazható
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -

Figyelem:

Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
Finom fogazással a legjobb felületi eredmény érdekében
Finom fogazásnak köszönhetően sima járású szerszám, kevés rezgéssel és csattogás nélkül
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz