LUKAS HFA hengeres maró rozsdamentes acélhoz/acélhoz 10x20 mm-es szár 6 mm / vágás Z42

Cikkszám: A10011020620
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Turbómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám A10011020620
    EAN / GTIN 4027497570492
    Gyártó száma A10011020620

    Leírás

    Leírás:

    Legfontosabb jellemzők: - Rozsdamentes acél és acél megmunkálására egyaránt alkalmas - Tökéletes méretpontosság: Optimálisan illeszkedik a hajtógéppel - Nagy forgácsmennyiség a durva fogazásnak köszönhetően a gyors munkavégzéshez - Hatékony használat: Nagy forgácsmennyiség rövid idő alatt a nagy forgácskeresztmetszetnek köszönhetően - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Tökéletes felületi eredmény a homlokfogazásnak köszönhetően - Robusztus vágóélek és fogak megakadályozzák a forgácsolást és értékes időt takarítanak meg - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Nagyon egyenletes futású szerszám, kevés rezgés és csattogás nélkül az optimalizált forgácsolási szögnek köszönhetően - Kevés erőfeszítés szükséges a munkavégzés során a rövid forgácsnak köszönhetően - Króm bevonat nélkül - Még a legszélsőségesebb alkalmazásoknál is nagyon ritkán fordul elő forgácsolás - A homlokfogazásnak köszönhetően a vágóélek hosszabb ideig élesek maradnak: Kevesebb erőre van szükség munka közben, és a gép kopása alacsony Az Ön előnyei: - A szerszám foggeometriája lehetővé teszi, hogy acélon és rozsdamentes acélon is használható legyen. A nagy forgácskeresztmetszet gyors és hatékony munkavégzést és nagy forgácsmennyiséget biztosít. A speciális forgácsosztók ennek ellenére alacsonyan tartják a munkavégzéshez szükséges erőmennyiséget. - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe. Az elakadás, csúszás vagy akár a szár törése a múlté. - Még a legszélsőségesebb alkalmazásoknál is szinte nincs forgácsolás, nagy forgácsmennyiség és optimalizált forgácsolási szög: a szerszám homlokfogazása mindezt lehetővé teszi. Ezenkívül a vágóélek tartós élessége azt jelenti, hogy a munka során kevesebb erőre van szükség, és a gép kopása alacsony. A szerszám csendesen, zörgés és rezgés nélkül működik.

    Jellemző:

    Szerszám alakja: henger
    Teljes hossz: 60 mm
    Szárhossz: 40 mm
    Szerszámtartó: szár
    szerszámtartó mérete: 6 mm
    Szerszám szélessége/hossza/magassága: 20 mm
    Szerszám átmérő: 10 mm
    Fogazás: Z42 Inox/Acél Közepes fogazású fogazás

    Előny:

    A szerszám foggeometriája lehetővé teszi, hogy acélon és rozsdamentes acélon is használható legyen. A nagy forgácskeresztmetszet gyors és hatékony munkavégzést és nagy forgácsmennyiséget biztosít. A speciális forgácsosztók ennek ellenére alacsonyan tartják a munkavégzéshez szükséges erőmennyiséget.
    A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
    Még a legszélsőségesebb alkalmazásoknál is szinte nincs forgácsolás, nagy forgácsmennyiség és optimalizált forgácsolási szög: a szerszám homlokfogazása mindezt lehetővé teszi. Ezenkívül a vágóélek tartós élessége azt jelenti, hogy a munka során kevesebb erőre van szükség, és a gép kopása alacsony. A szerszám csendesen, zörgés és rezgés nélkül működik.

    Felhasználás:

    Acél és öntött acél: jól alkalmazható
    ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
    Szerszámacélok: alkalmasak
    Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható

    Alapanyag:

    rozsdamentes acél
    Acél
    Öntöttvas

    Alkalmazható:

    Fazekolás: jól alkalmazható
    Eltávolítás: jól alkalmazható
    Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
    Finom csiszolás: -
    Marás: jól alkalmazható
    Vésés: -
    futtatás: -
    Filé csiszolás: -
    Lakk eltávolítása: -
    Polírozás: -
    Precíziós megmunkálás: -
    Tisztítás: -
    Szatén kivitelben: -
    Durva csiszolás: -

    Figyelem:

    Rozsdamentes acél és acél egyaránt feldolgozható
    Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
    Nagy forgácsmennyiség a durva fogazás miatt a gyors munkavégzéshez
    Hatékony felhasználás: Nagy forgácsmennyiség rövid idő alatt a nagy forgácskeresztmetszetnek köszönhetően.
    Tökéletes felületi eredmény a homlokfogazásnak köszönhetően
    A robusztus vágóélek és fogak megakadályozzák a forgácsolást és értékes időt takarítanak meg
    Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
    Nagyon csendes szerszám, kevés rezgés és csattogás nélkül az optimalizált forgácsszögnek köszönhetően.
    A rövid forgácsok miatt a munka során kevés erőfeszítésre van szükség
    Még a legszélsőségesebb alkalmazásoknál is csak nagyon ritkán fordulnak elő vágási kitörések.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz