Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Hatékony munka: Gyorsan és agresszívan nagy mennyiségű forgácsolást végez, ugyanakkor jó felületi eredményt ad - Tökéletes méretpontosság: Optimálisan illeszkedik a meghajtógépbe - A keresztfogazásnak köszönhetően a keményebb anyagok is jól megmunkálhatók - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Kevés erőkifejtés szükséges a megmunkálás során: A keresztfogazás nagyobb érintkezési erőket biztosít - A kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően nincs veszélyes szártörés - Króm bevonat nélkül Az Ön előnyei: - Nagy mennyiségű anyag eltávolítása a lehető legrövidebb idő alatt öntött acél, hegesztési varratok, edzett és edzetlen, nagy szilárdságú acélok és rozsdamentes acélok megmunkálásakor. Gyorsan és hatékonyan érhet el jó felületi eredményt. - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a szárak törése a múlté. - A szerszám keresztfogazása még a kemény és szívós anyagok megmunkálását is lehetővé teszi. A fogazás miatt megnövekedett érintkezési erők szintén tehermentesítik a dolgozót. A munkavégzéshez szükséges erő mértéke alacsony.
Jellemző:
Szerszám alakja: henger
Bevonat: TiAlN = titán-alumínium-nitrid
Teljes hossz: 60 mm
Szárhossz: 40 mm
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 20 mm
Szerszám átmérő: 10 mm
Fogazás: Z7 acél közepes keresztfogazás
Előny:
Nagy mennyiségű anyag eltávolítása a lehető legrövidebb idő alatt öntött acél, hegesztési varratok, edzett és edzetlen, nagy szilárdságú acélok és rozsdamentes acélok megmunkálásakor. Így gyorsan és hatékonyan érhet el jó felületi eredményt.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
A szerszám keresztfogazása még a kemény és szívós anyagok megmunkálását is lehetővé teszi. A fogazás miatt megnövekedett érintkezési erők szintén tehermentesítik a dolgozót. A munkavégzéshez szükséges erő mértéke alacsony.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
Öntöttvas
Titánium
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Finom csiszolás: -
Marás: jól alkalmazható
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Hatékony munkavégzés: Gyorsan és agresszívan sok anyag eltávolítása, ugyanakkor jó felületi eredményekkel.
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
A keresztfogazásnak köszönhetően még a keményebb anyagok is jól megmunkálhatók
Kevés erőkifejtés szükséges a munkavégzés során: a keresztirányú fogazás biztosítja a megnövelt érintkezési erőket.
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően