LUKAS HFAS hengeres CarbonCut 8x20 mm-es szár 8 mm-es fogazás CarbonCut bevonattal

Cikkszám: A10010820800CARB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A10010820800CARB
EAN / GTIN 4027497166930
Gyártó száma A10010820800CARB
L-szám L50250 674

Leírás

Leírás:

A CarbonCut marógép álló helyzetben optimális eredményekkel győz meg a szén megmunkálásában: a szálcseppok, a szálkiállások vagy a nem teljesen levágott szálak, illetve az égett gyanta már a múlté. Tökéletes felület és első osztályú élek a munkadarabon jellemzik az éles vágóélekkel rendelkező CarbonCutot. A Carbon-Cut azonban nem csak a szén megmunkálásában mutatja meg a lehetőségeit, hanem a könnyűszerkezetes építési technológiából származó egyéb kompozit anyagok, például GRP (üvegszállal erősített műanyagok), kompozitok (rétegelt szerkezetek, méhsejtes szerkezetek/ méhsejtek) és alumíniumszerkezetek megmunkálásához is használható. Ezenfelül az ilyen alkalmazásokra optimalizált bevonatnak köszönhetően kiváló szerszámélettartamával is meggyőző. Kiváló kopásvédelmet nyújt, és lehetővé teszi, hogy a szerszám a használat során jelentős károsodás nélkül elviselje a rendkívül magas termikus és mechanikai terhelést, ami számos előnnyel jár, különösen a helyhez kötött használatban (pl. kevesebb csere/kevesebb állásidő).

Jellemző:

Szerszám átmérő: 8 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 20 mm
Szerszámtartó: szár
Szerszámtartó mérete: 8 mm
Szárhossz: 40 mm
Teljes hossz: 60 mm
Szerszám alakja: henger
Alak: HFAS henger arccal
Teljes szerszámhossz: 60 mm
Vágási irány: jobbra vágás
Fogazás: Z9 alumínium durva fogazású fogazás
Foghossz: 20 mm

Előny:

A CarbonCut maró az optimális szerszám az innovatív és kiváló minőségű high-tech anyagok, például a szénszál-erősítésű könnyű anyagok ipari, helyhez kötött marásához, fűrészeléséhez és fúrásához (merítés).
Nagy teljesítményű bevonat a kevesebb szerszámcsere érdekében: A legkeményebb alkalmazásokhoz optimalizált bevonatnak köszönhetően kiváló szerszámélettartammal győz.
A szerszámok kiváló minőségű acélból készült szárai optimálisan illeszkednek a meghajtógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.

Felhasználás:

Műanyag/fa/gumi: alkalmas

Alapanyag:

Műanyag / fa

Alkalmazható:

Fazettázás: alkalmas
Fúrás: alkalmas
Eltávolítás: alkalmas
Marás: jól alkalmazható
Precíziós megmunkálás: alkalmas

Figyelem:

nagy vágásstabilitás szén, CFRP vagy GRP marásakor
rendkívül éles vágóélek
alacsony súrlódás a vékony, sima és rendkívül kemény, nagy teljesítményű bevonatnak köszönhetően
optimalizált forgácseltávolítás szénszál-erősítésű anyagok marásakor
hosszú élettartam és kiváló tartósság helyhez kötött használatban
tökéletes robot vagy helyhez kötött használatra

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz