Leírás:
A LUKAS EasyFinish 3D sorozat vágókészülékei véget vetnek az időigényes munkának. A speciálisan kifejlesztett geometriával és speciálisan optimalizált fogazással rendelkező marómaró sorozat lehetővé teszi a tartószerkezetek eltávolítását, mintha szikével távolítanánk el, és egyszerűen levágnánk őket. Ez megspórolja a felhasználó erőfeszítéseit, munkaidejét és a kézi befejezéssel járó felesleges lépéseket. A felületek simítása, a lejtők és sugarak lépcsőzetes hatásainak eltávolítása vagy a sík felületek előállítása nem jelent problémát ezekkel a vágókésekkel. És ami a legjobb: minden szerszám 3 mm-es szárral rendelkezik. Minden alkalmazáshoz csak egy meghajtógépre van szüksége.
Jellemző:
Szerszám átmérő: 3 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 20 mm
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 3 mm
szár hossza: 30 mm
Teljes hossz: 50 mm
Szerszám alakja: henger
Csomagolás: szabványos
Karosszéria geometria: Standard geometria
Alak: HFAS henger arccal
Szerszámfej átmérője: 3 mm
szerszámfej hossza: 20 mm
Anyagminőség: HM - karbid
Teljes szárhossz: 30 mm
Szárátmérő: 3 mm
Teljes szerszámhossz: 50 mm
Vágási irány: jobbra vágás
Foghossz: 20 mm
Előny:
Speciális 3D nyomtatási marómaró sorozat speciálisan kifejlesztett geometriával és speciálisan optimalizált fogazással.
Engedje meg, hogy a tartószerkezeteket úgy távolítsa el, mintha szikével, és egyszerűen vágja el őket.
A LUKAS EasyFinish 3D sorozat minden marója 3 mm-es szárral van felszerelve: Nincs szükség gépcserére.
A sorozat összes marója egy pillantással: Homlokrésszel ellátott marók, vezető fogazású marók, simító marók és oldalmarók minden befejezési kihíváshoz.
A szerszámok kiváló minőségű acélból készült szárai optimálisan illeszkednek a meghajtógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: alkalmas
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
szerszámacélok: alkalmasak
Rozsda/sav/sav/hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkhöz
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Műanyag / fa
Acél
Alkalmazható:
Eltávolítás: jól alkalmazható
Marás: alkalmas
Filécsiszolás: alkalmas
Precíziós megmunkálás: jól alkalmazható
Vágás: jól alkalmazható
Figyelem:
vágógép a tartószerkezetek eltávolításához additív gyártás során
Vessen véget az időigényes utómunkálatoknak
speciálisan kifejlesztett öntőformák minden egyes 3D nyomtatott termékhez
3D nyomtatáshoz optimalizált utófeldolgozás
tisztán elválasztja és eltávolítja a támasztékokat és a göröngyöket, valamint kisimítja a felületeket
A LUKAS minden szöghöz és minden formához kínál megfelelő változatot