Mikropontozott kesztyű White M R

Cikkszám: A080WHRM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Festék Weiß
Kesztyűméret 8

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A080WHRM
EAN / GTIN 5036108346882
Gyártó száma A080WHRM
L-szám L01840 1421

Leírás

Leírás:

Minden célra alkalmas, rendkívül jó tapintású, 100% terry pamut kesztyű, a hátoldalon három varrással, amely biztonságosabb illeszkedést biztosít. A tenyér és az ujjak PVC pöttyökkel vannak ellátva, amelyek kiváló fogást biztosítanak

Jellemző:

  • 24 gauge kötés az extra mozgásszabadság érdekében
  • Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz
  • PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
  • 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Jól teljesít száraz körülmények között
  • CE minősítés

Alapanyag:

Anyag: Pamut; PVC; Poliészter; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz