Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm 0,5 - 2,5 Nm

Cikkszám: A.442
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A.442
EAN / GTIN 3148516660565
Gyártó száma A.442
L-szám L60130 2342

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: II. osztály F típus
  • NyomatékNyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm mikrométer nélkül
  • Ez a fajta Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm beosztás nélkül nyomatékmérőre van állítva
  • NyomatékNyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm egy forgásirányú, jobbra nyomatékCsapágylehúzó
  • Derékszög hüvelyes kimenet 1/4″-os bitek használatára
  • Fogantyú 1/4″-os meghajtással A.300PA típusú fordítható racsnis nyél használatára
  • 4 mm-es állítókulccsal szállítva
  • Kalibrációs tanúsítvánnyal és egyedi azonosítószámmal szállítva.

Jellemző:

  • L [mm]: 147
  • nyomaték [N.m]: 0,5 - 2,5
  • [g]: 300

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz