Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm 2 - 10 Nm, 15 db-os készlet

Cikkszám: A.404J1
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
    Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám A.404J1
    EAN / GTIN 3148516763518
    Gyártó száma A.404J1
    L-szám L60130 3567

    Leírás

    Leírás:

    • II. osztály D típus
    • Egyirányú nyomatékkulcs, nyomatékhúzás jobbra
    • belső Derékszög kimenet 1/4″-os bitekkel való használathoz
    • Elhelyezési adapter ECR 1/4″ - 1/4″ opcionális foglalatokhoz és tartozékokhoz
    • Fogantyú 1/4″-os meghajtással az A.300 típusú fordítható racsnis nyélhez. PA
    • Javítókulcs 82H.4
    • Vizsgálati jegyzőkönyvvel, állítókulccsal és egyedi azonosítószámmal

    Jellemző:

    • Hüvely: BP.115
    • Kulcskulcs: A404 - 20
    • Szelepek: R.3.2 - 4.0 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 7.0 - 8.0 - 9.0 - 10.0 mm
    • Betét: PL.434
    • Kar: A.300PA
    • Húzócsavarhúzó: A.404
    • [kg]: 1.20

    Tartalom:

    • Ház: BP.115
    • Meghajtókulcsok R sorozat: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
    • Fogantyú: A.300PA
    • Meghajtókulcs: A.404
    • Adapter 1/4″: ECR
    • Hosszabbítás 1/4″: R.210 - R.215
    • II. osztály D típus
    • Egyirányú nyomatékkulcs, nyomatékhúzás jobbra
    • Foglalat kivezetés 1/4″-os bitekkel való használatra
    • Elhelyezhető csapszeges kulcs, 4 mm
    • Kalibrációs tanúsítvánnyal és egyedi azonosítószámmal ellátott dobozban

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz