Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm 4 - 20 cNm

Cikkszám: A.340MT
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A.340MT
EAN / GTIN 3148510013527
Gyártó száma A.340MT
L-szám L60130 5555

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Ez a fajta Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm mérőosztás nélkül, nyomatékmérőn állítható be
  • Könnyű és kompakt nyomatékNyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm, különösen kis nyomatékokhoz
  • Egyirányú nyomatékNyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm, jobbra nyomatékhúzás
  • Derékszög hüvelyes kimenet 4 mm-es bitek használatához
  • ECR.0 adapter 1/4″-es dugókulcshoz opcionálisan
  • 4 mm-es állítócsapszeges kulccsal szállítva
  • Kalibrációs tanúsítvánnyal és egyedi azonosítószámmal szállítva.

Jellemző:

  • d [mm]: 21
  • L [mm]: 96,5
  • Teljesítmény [cN.m]: 4 - 20
  • Teljesítmény [lbf.ft]: 0,35 - 1,70
  • Kimeneti sorozat: 0
  • Kimeneti sorozat: 4 mm
  • [g]: 75

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz