Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm 15 - 75 cNm, 9 db-os készlet

Cikkszám: A.301MTJ1
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A.301MTJ1
EAN / GTIN 3148510012575
Gyártó száma A.301MTJ1
L-szám L60130 3519

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: Könnyű és kompakt nyomatékkulcs, különösen alacsony nyomatékokhoz
  • Nyomatékhúzási irány jobbra
  • Derékszög hüvelyes kimenet 0 sorozatú bitekkel való használatra
  • 1/4″ kimenet ECR.0 adapterrel, mint opció /

Jellemző:

  • Teljesítmény [cN.m]: 15 - 75
  • Megfelelések: hornyos csavarok: 4 - 4,5 - 5,5, PH 1,5 - 2,5 - 3 mm, PZ 0 - 1 mm
  • Húzócsavarhúzó: A.301MT
  • [g]: 370

Tartalom:

  • Bitek ED.0 sorozat: PZ0 - PZ1
  • Bitek EH.0 sorozat: 1,5 - 2,5 - 3 mm
  • Bitek ES.0 sorozat: 4 - 4,5 - 5,5 mm
  • Drótkulcs: A.301MT
  • Mozgatható csapszegkulcs 4 mm
  • Kalibrációs tanúsítvánnyal ellátott dobozban

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz