Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm 15 - 75 cNm

Cikkszám: A.301MT
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
    Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám A.301MT
    EAN / GTIN 3148510012568
    Gyártó száma A.301MT
    L-szám L60130 1821

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Könnyű és kompakt nyomatékkulcs, különösen alacsony nyomatékokhoz
    • Nyomatékhúzási irány jobbra
    • Derékszög hüvelyes kimenet 0 sorozatú bitekkel való használatra
    • 1/4″ kimenet ECR.0 adapterrel, mint opció
    • Beállítócsapos kulcs, 4 mm: 82H.4
    • Kalibrációs tanúsítvánnyal és a beállítókulccsal együtt szállítjuk.

    Jellemző:

    • d [mm]: 23
    • L [mm]: 130,0
    • Teljesítmény [cN.m]: 15 - 75
    • Megfelelések: 1
    • Mérési osztás: 0,50
    • Mérési osztás [Cn.m]: 0,5
    • Kimenet: 1/4″
    • [g]: 130

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz