Dugókulcs T-karral 12 db-os készlet

Cikkszám: 99C.JE12
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 99C.JE12
EAN / GTIN 3148517007956
Gyártó száma 99C.JE12
L-szám L60130 2675

Leírás

Leírás:

  • A kardáncsukló lehetővé teszi a munkaDerékszöget a nehezen hozzáférhető helyeken
  • A dugókulcs pozícióját rögzítő rugó tartja meg
  • A fogantyúk krómozottak, szatírozott felületűek
  • A dugókulcs krómozott, polírozott

Jellemző:

  • A [mm]: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
  • Konténer: karton
  • [kg]: 4.550

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz