Csuklós dugókulcs T-karral 8 mm

Cikkszám: 99C.8
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 99C.8
EAN / GTIN 3148516924148
Gyártó száma 99C.8
L-szám L60130 599

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A kardáncsukló lehetővé teszi a munkaDerékszöget a nehezen hozzáférhető helyeken
  • A dugókulcs pozícióját rögzítő rugó tartja
  • Markolatok krómozott, szaténozott felületű
  • Dugókulcs krómozott, polírozott
  • Dugókulcs krómozott, polírozott

Jellemző:

  • A [mm]: 8
  • B [mm]: 12.6
  • L [mm]: 399
  • L1 [mm]: 165
  • [g]: 225

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban