Csuklós dugókulcs T-karral 7 mm

Cikkszám: 99C.7
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 99C.7
EAN / GTIN 3148516924063
Gyártó száma 99C.7
L-szám L60130 598

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A kardáncsukló lehetővé teszi a munkaDerékszöget a nehezen hozzáférhető helyeken
  • A dugókulcs pozícióját rögzítő rugó tartja
  • Markolatok krómozott, szaténozott felületű
  • Dugókulcs krómozott, polírozott
  • Dugókulcs krómozott, polírozott

Jellemző:

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 10.3
  • L [mm]: 399
  • L1 [mm]: 165
  • [g]: 225

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz