Csuklós dugókulcs T-karral 12 mm

Cikkszám: 99C.12
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 99C.12
EAN / GTIN 3148516922977
Gyártó száma 99C.12
L-szám L60130 600

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A kardáncsukló lehetővé teszi a munkaDerékszöget a nehezen hozzáférhető helyeken
  • A dugókulcs pozícióját rögzítő rugó tartja
  • Markolatok krómozott, szaténozott felületű
  • Dugókulcs krómozott, polírozott
  • Dugókulcs krómozott, polírozott

Jellemző:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 17.5
  • L [mm]: 434
  • L1 [mm]: 175
  • [g]: 335

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz