{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,5 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 550 mm | |
Szélesség | 100 mm | |
Mélység | 110 mm | |
Hasznos magasság | 450 mm | |
Mélység fogantyúval | 93 mm | |
Mélység nyél nélkül | 50 mm | |
Felhasználási terület | Konténerberendezés; Fiókos polc | |
Súly | 1,3 kg | |
Termék fajtája | Központi zár |
Cikkszám | 998310 450 | |
EAN / GTIN | 4067263111818 | |
Gyártó száma | 998310 450 |