{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 200 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Egyenkénti fiókkioldás | Egykezes | |
Magasságállítás osztása | 25 | |
Fiókok hasznos területe G-ben | 56×24 | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hasznos szélesség | 1 400 mm | |
Hasznos mélység | 600 mm | |
Hasznos szélesség G-ben | 56 | |
Hasznos mélység G-ben | 24 | |
Beépítési magasság | 150 mm | |
Fülek száma | 8 | |
Felhasználási terület | Konténerberendezés | |
Termék fajtája | Kihúzható polc |
Cikkszám | 998280 150 | |
EAN / GTIN | 4067263111702 | |
Gyártó száma | 998280 150 |