{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 200 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 | |
Egyenkénti fiókkioldás | Egykezes | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Fiókok hasznos területe G-ben | 26×20 | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hasznos szélesség | 650 mm | |
Hasznos mélység | 500 mm | |
Hasznos szélesség G-ben | 26 | |
Hasznos mélység G-ben | 20 | |
Beépítési magasság | 90 mm | |
Teljes teherbírás | 200 kg | |
Felhasználási terület | Containereinrichtung | |
Súly | 31 kg | |
Termék fajtája | Kihúzható polc |
Cikkszám | 998260 90 | |
EAN / GTIN | 4067263136026 | |
Gyártó száma | 998260 90 |