{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 2 000 mm | |
Szélesség | 750 mm | |
Mélység | 300 mm | |
⌀ / tartókar | 30 mm | |
Tartókarok száma | 7 | |
Kereszttartó teherbírása | 50 kg | |
Teljes teherbírás | 200 kg | |
Súly | 25 kg | |
Termék fajtája | Tartó |
Cikkszám | 998164 7 | |
EAN / GTIN | 4067263139072 | |
Gyártó száma | 998164 7 |