{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 450 mm | |
Szélesség | 500 mm | |
Mélység | 55 mm | |
Szögletes csőállvány szélessége | 50 mm | |
Szögletes csőállvány mélysége | 50 mm | |
Szögletes csőállvány szélessége, belső méret | 46 mm | |
Szögletes csőállvány mélysége, belső méret | 46 mm | |
Kerek csőállvány ⌀ | 42 mm | |
Kerek csőállvány ⌀, belső méret | 36 mm | |
Szögletes csőállványok száma | 2 | |
Kerek csőállványok száma | 3 | |
Teherbírás / csőállvány | 15 kg | |
Teljes teherbírás | 75 kg | |
Súly | 8 kg | |
Termék fajtája | Állvány |
Cikkszám | 998162 5 | |
EAN / GTIN | 4067263139065 | |
Gyártó száma | 998162 5 |