Kábelvágó, acélhuzalokhoz 600 mm

Cikkszám: 996A.12
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 996A.12
EAN / GTIN 3148512195207
Gyártó száma 996A.12
L-szám L60130 8598

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: Kompakt és nagy teljesítményű modell
  • Nagy teljesítményű speciális acélból kovácsolt vágókések
  • Párhuzamos vágóélek
  • Vágási kapacitás: 12 mm puha acélkábelhez 60 - 100 kg/mm², 10 mm kemény acélkábelhez 120 - 150 kg/mm², 8 mm kerek kábelhez 60 - 80 kg/mm².

Jellemző:

  • A [mm]: 20
  • B [mm]: 73
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 600
  • L1 [mm]: 50
  • [kg]: 2,730

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz