SZERELÉK VISSZAVONÓ tartozék 9960, 1 db

Cikkszám: 9960.06
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
    Cikkszám 9960.06
    EAN / GTIN 4002632804328
    Gyártó száma 9960.06
    L-szám L60170 930

    Leírás

    Leírás:

    Hogy vágószerszám-jét mindig veled tartsa.
    A SZERSZÁM-VISSZAHÚZÓ védi a vágószerszám-t a veszteségtől és az eséstől. A magdarab a nagy teherbírású Kevlar kábel, amely 90 cm-ig bővíthető. Miután elengedte a kés-t, a rugalmas kábelen keresztül visszaszállítja Önt. A kezek ingyenesek más tevékenységekhez – a kés mindig kéznél van. A karabiner az övhurokhoz, a másik végén lévő acélkötél a vágószerszám szemhéjához.
    • Alapanyag:
      Műanyag
    • Nagy karabiner
      a SZERSZÁM-VISSZAHÚZÓ különösen alkalmas az övhurok. Az egyik fogantyúval felakasztotta a karabinert. És ha máshová akarod tenni? Gyorsan működik, és Egyszerű.
    • Levehető végdarab
      a MARTOR kés rögzítéséhez távolítsa el a végdarabot. A hurok acélkötél most már sokkal könnyebben nyitható és zárható. Ha a kés csatlakoztatva van, kattintson a végpontra vissza. Kész!
    • Sok kés számára
      a hurok acél kötél úgy lett kialakítva, hogy szinte minden MARTOR kést illesszen. A szerszám súlya nem haladhatja meg a 170 g-ot, így a kevlar kábel szükség esetén azonnal visszahúzható.

    • A Kevlar zsinór a vágás során folyamatosan mozgásban van. Ezért is tud ellenállni egy csomó – szigorúan szólva, erők akár 355 N is kihúzhatja a Kevlar zsinór akár 90 cm hosszú. Elég, hogy rugalmasan dolgozzunk.

    Jellemző:

    • tartozékok típus: szállítás, tárolás
    • Alapanyag: Műanyag
    • Promóciós tárgyként: Nem

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz