Kábelvágó, acélhuzalokhoz 340 mm

Cikkszám: 996.8
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 996.8
EAN / GTIN 3148512195108
Gyártó száma 996.8
L-szám L60130 8308

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nagy teljesítményű speciális acélból készült csavaros vágókések
  • Kompakt és erős, ergonomikus fogantyúk
  • Vágási kapacitás: 8 mm puha acélkábelhez 60 - 100 kg/mm²
  • Vágási kapacitás: 7 mm kemény acélkábelhez 130 - 160 kg/mm²
  • Vágási kapacitás: 6 mm kerek kábelhez 60 kg/mm²

Jellemző:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 42
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 340
  • L1 [mm]: 21
  • L2 [mm]: 115 - 470
  • [g]: 890

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz