Tartozékok TELESCOPPER 9945, 1 db

Cikkszám: 9945.08
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
    Cikkszám 9945.08
    EAN / GTIN 4002632803925
    Gyártó száma 9945.08

    Leírás

    Leírás:

    Távolról biztonságosan vágja le. Az Ön extra tartománya.
    Néha a vágóanyag túl magas vagy túl messze van, ami megnehezíti az elérését. A MARTOR végtelenül állítható TELESZKÓPOS RÚDJA segít a távolságok áthidalásában vágás közben. Ideális megfelelője a MARTOR CSATLAKOZÓJÁNAK, amely csatlakoztatható a Egyszerű-hez és stabil a SECUMAX 350, 350 SE, 150 és 148 biztonsági késsel. Ebben a kombinációban akár 95 cm-es tartományt is elérhet.
    • Alapanyag:
      Alumínium

    Jellemző:

    • tartozékok típus: Egyéb
    • Alapanyag: Alumínium

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz