Közlekedési tükör, kerek, Típus: 60

Cikkszám: 994454 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

60 cm
Megfigyelési távolság 0 m - 15 m
Termék fajtája Biztonsági tükör

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 994454 60
EAN / GTIN 8720598312270
Gyártó száma 320-100

Leírás

Kivitel:

Rosszul belátható és veszélyes közlekedési utak és a nem átlátható ipari berendezések jobb áttekinthetőségéhez. Minimalizálja a balesetveszélyt. Ütésálló akrilüvegből.
Átláthatatlan közlekedési utak nagyobb biztonsága érdekében, torzítás nélkül. Ütésálló poliészter keret fényvisszaverő piros-fehér 3M fóliával.

Felhasználás:

Bel- és kültéri használathoz alkalmas.

Tartalom:

Tartó, 48–90 mm.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz