Gömbtükör 360° 80

Cikkszám: 994452 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

80 cm
Megfigyelési távolság 0 m - 8 m
Termék fajtája Biztonsági tükör

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 994452 80
EAN / GTIN 8720598311624
Gyártó száma 213-300

Leírás

Kivitel:

Rosszul belátható és veszélyes közlekedési utak és a nem átlátható ipari berendezések jobb áttekinthetőségéhez. Minimalizálja a balesetveszélyt. Ütésálló akrilüvegből.
360°-os széles látómezős tükör falakra vagy mennyezetekre történő felszereléshez.

Felhasználás:

Beltéri használathoz alkalmas.

Figyelem:

A szállítás rögzítőanyag nélkül történik.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz