Kivitel:
A RackGuard™ polcláb védő védi az ütéseknek kitett polclábakat a mozgó munkaeszközök általi oldalsó és frontális ütésektől. Az ütközési energiát a láb körül vezeti el ahelyett, hogy az átmenne rajta, így csökkennek a károk és a polcrendszer stabilitása megmarad. A gumibetétek gondoskodnak a szokásos polclábakon való biztonságos rögzülésről. Méhsejt szerkezetű az ütések csillapításához. Maximális ütközési energia 90°-nál: 1000 Joule. Ütközési zóna 0 – 600 mm. Deformáció maximális energiánál: 20 mm. Időjárásnak nagyon ellenáll és színtartó.
Szabvány:
EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084
Alkalmazható:
Schulte S625-A18 raklaptartó polc keret profil. Állványszélesség 100 mm.
991212 sz. 4000, 4500, 5000 méretű;
991217 sz. 4000, 4500, 5000 méretű;
991222 sz. minden méretű;
991227 sz. minden méretű raklaptartó polcokhoz.
Figyelem:
A polcláb védőt csak a középső oszlopra szabad felszerelni. Sarokvédőként nem engedélyezett. További polcokhoz való sarokvédőket és polcláb védőket külön ajánlatkérésre tudunk szállítani.