Kivitel:
A RackGuard™ polcláb védő védi az ütéseknek kitett polclábakat a mozgó munkaeszközök általi oldalsó és frontális ütésektől. Az ütközési energiát a láb körül vezeti el ahelyett, hogy az átmenne rajta, így csökkennek a károk és a polcrendszer stabilitása megmarad. A gumibetétek gondoskodnak a gyakori polclábakon való biztonságos rögzülésről. Méhsejt szerkezetű az ütések csillapításához. Maximális ütközési energia 90°-nál: 1000 Joule. Ütközési zóna 0 – 600 mm. Deformáció maximális energiánál: 20 mm. Időjárásnak nagyon ellenáll és színtartó.
Szabvány:
EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084
Alkalmazható:
Schulte S610-M18-U raklaptartó polc keretprofil. Oszlop szélessége 76 mm.
991202 sz. minden méretű;
991207 sz. minden méretű;
991212 sz. 2500, 3000, 3500 méretű;
991217 sz. 2500, 3000, 3500 méretű raklaptartó polcokhoz. SSI SCHÄFER raklaptartó polcok P73 állványprofillal.
Figyelem:
További polcokhoz való polcláb védő külön ajánlatkérésre.