{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasság | 1 000 mm | |
Kerek talp magassága | 80 mm | |
Kerek talp ⌀ | 410 mm | |
Heveder hossza | 4 000 mm | |
Hevederpánt szélessége | 50 mm | |
Szalag színe | piros / fehér | |
Súly | 8 kg | |
Termék fajtája | Határoló oszlop |
Cikkszám | 994300 R/W | |
EAN / GTIN | 4251021100545 | |
Gyártó száma | GLA25-D/13-4.0 (VP 2) |