Védőkorlát 1000 mm

Cikkszám: 994258 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Magasság 1 000 mm
    Falvastagság 2 mm
    Cső ⌀ 42 mm
    Súly 8 kg
    Termék fajtája Védőkengyel

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 994258 1000
    EAN / GTIN 4260214931750
    Gyártó száma 310100GC

    Leírás

    Kivitel:

    Az üzemi útvonalak, valamint veszélyeztetett területek biztosításához és lehatárolásához beltérben. Stabil acélszelvény cső.

    Tartalom:

    Inkluzív dübel a padlórögzítéshez.

    Szín:

    Cinksárga RAL 1018 porszórt bevonattal fekete figyelemfelhívó jelölésekkel.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz