Ütközésvédő oszlop, átmérő: 76mm

Cikkszám: 994250 76
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

átmérő (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 1 200 mm
Falvastagság 3,25 mm
Súly 9,5 kg
Termék fajtája Bak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 994250 76
EAN / GTIN 4260214931644
Gyártó száma 301200

Leírás

Kivitel:

Robusztus acél ütközőbak beltérbe az eszközök védelméhez és ütközésvédelemként. A határoló oszlopok alkalmasak beton padlóhoz dübellel történő rögzítéshez.

Tartalom:

Inkluzív dübel a padlórögzítéshez.

Szín:

Cinksárga RAL 1018 porszórt bevonattal fekete figyelemfelhívó jelölésekkel.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz