{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szélesség | 1 075 mm | |
Mélység | 105 mm | |
Beépítési magasság | 2 685 mm | |
Bemenet csatlakozó típus | F | |
Névleges feszültség | 250 V | |
Polc magassághoz | 2 500 mm | |
Felhasználási terület | Speciális polc | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2430 | |
Termék fajtája | redőnnyel |
Cikkszám | 993310 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197611789 | |
Gyártó száma | 993310 2500 |