{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 2 375 mm | |
Szélesség | 1 321 mm | |
Mélység | 2 mm | |
Polc magassághoz | 2 500 mm | |
Polc mélységhez | 1 370 mm | |
Felhasználási terület | Nagy teherbírású polc | |
Termék fajtája | Oldalfal |
Cikkszám | 993260 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197522030 | |
Gyártó száma | 993260 2500 |