Többrészes oldalfal 2000 mm

Cikkszám: 993260 2000
Ár beállítása 2 Darab (165,24 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 1 875 mm
Szélesség 1 321 mm
Mélység 2 mm
Polc magassághoz 2 000 mm
Polc mélységhez 1 370 mm
Felhasználási terület Nagy teherbírású polc
Termék fajtája Oldalfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 993260 2000
EAN / GTIN 4045197522023

Leírás

Kivitel:

Acéllemez oldalfal, mely egymás felett rögzítendő lemezekből áll. Szállítás kompletten, rögzítőeszközökkel együtt.

Felhasználás:

Egy polc oldalborításaként (két polcmező közé nem szerelhető be).
Egy teljes polcmező lefedéséhez bal és jobb oldalra 2 darab (4 részes) oldalfalat kell rendelni.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.