Rakodólap, 12 mm bükk-multiplex 950 mm

Cikkszám: 993170 950
(151,11 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Polcmező hasznos mélység (mm) Egységár ÁFA-val
  • Lapvastagság: 12

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lapvastagság 12 mm
Hossz 1 230 mm
Mélység 790 mm
Vastagság 12 mm
Kihúzható polcba helyezhető 993111
Polcmező hasznos mélység 950 mm
Munkalap anyaga Bükk-multiplex
Felhasználási terület Nagy teherbírású polc
Termék fajtája Betétlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 993170 950
EAN / GTIN 4045197521835
Gyártó száma 993170 950

Leírás

Felhasználás:

Kihúzható polcba helyezhető érzékeny alkatrészek kíméletes tárolásához.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz