SmartRail ∙Négyzet 12,5 mm (1/2 in.) ∙ TORX® belső profil ∙ 245 mm x 37,4 mm

Cikkszám: 992T-SR/5
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 992T-SR/5
EAN / GTIN 4000896245307
Gyártó száma 992T-SR/5
L-szám L60140 5743

Leírás

Leírás:

  • A mágneses alsó rész biztosítja a tapadást minden vastartalmú felületen, pl. műhelykocsikon, szerszámfalakon, gépeken, emelőállványokon és fém fiókokban
  • HAZET SmartRail – „Made in Germany” fejlesztés és gyártás
  • Könnyen tisztítható
  • Tartós, robusztus csavarzár a biztonságos illeszkedésért és az azonnali hozzáférésért
  • Biztonságosan rögzítve zárt állapotban: Az aljzat eltávolításához fordítsa el balra
  • Robusztus fém fűzőlyuk akasztáshoz, pl. horogra
  • __LW_PS_TAG__}1/2″ négyzet alakú aljzattal
  • Felület: ÓNBEVONATÚ
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Leszorítóerő: A TORX® profilon belül
  • CSAVARKULCS MÉRETE: ∙ T30 ∙ T40 ∙ T45 ∙ T50 ∙ T55
  • Méretek / hosszúság: 245 mm x 37,4 mm
  • Kézi működtetéshez
  • Eszközök száma: 5

Tartalom:

  • 992-T30
  • 992-T40
  • 992-T45
  • 992-T50
  • 992-T55

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz