Leírás:
Alkalmazás:Szívócsonk
FORD-Scorpio 2,4 ∙ 2,8 és 2,9 l befecskendező motor
VW-Passat sebességváltó típus 02 A, 1,6 ∙ 1,8 és 2,0 l (belső TORX® csavarok T45)
- Extra hosszú kialakítás
- Felület: ÓNBEVONATÚ
- Németországban készült
- Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
- Leszorítóerő: A TORX® profilon belül
- Csavarkulcs mérete: ∙ T45
- Méretek / hosszúság: 138 mm
- Hossz L1: 100 mm
- Nettó tömeg (kg): 0,08 kg.
- Kézi működtetéshez
Miért az ón (titán-nitrid) bevonat?A nagyon kemény ónbevonat speciális eljárása rendkívül nagy tapadást és kopásállóságot biztosít a bevonat számára, amely optimálisan alkalmas folyamatos terhelésekhez, pl. Az iparban és a kézműiparban az erősebb kopás elleni védelem biztosítja az élettartam javitását tökéletesített illeszkedési pontosság az optimális rétegvastagságnakkiváló nyomaték optimalizált korrózióvédelem