TORX® Hatszög rátüzőkulcs

Cikkszám: 992SLG-T40
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 992SLG-T40
EAN / GTIN 4000896103539
Gyártó száma 992SLG-T40
L-szám L60140 1773

Leírás

Leírás:

  • Extra hosszú kialakítás
  • Felület: ÓNBEVONATÚ
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Leszorítóerő: A TORX® profilon belül
  • Csavarkulcs mérete: ∙ T40
  • Méretek / hosszúság: 138 mm
  • Hossz L1: 100 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,12 kg.
  • Kézi működtetéshez
Miért az ón (titán-nitrid) bevonat?A nagyon kemény ónbevonat speciális eljárása rendkívül nagy tapadást és kopásállóságot biztosít a bevonat számára, amely optimálisan alkalmas folyamatos terhelésekhez, pl. Az iparban és a kézműiparban az erősebb kopás elleni védelem biztosítja az élettartam javitását tökéletesített illeszkedési pontosság az optimális rétegvastagságnakkiváló nyomaték optimalizált korrózióvédelem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz