Tartozékok ÖVTASZKÓ XXL 9924, 1 db

Cikkszám: 9924.08
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
    Cikkszám 9924.08
    EAN / GTIN 4002632804311
    Gyártó száma 9924.08
    L-szám 842200 XXL

    Leírás

    Leírás:

    Nagy az űrben. A lehetőségek tekintetében is.
    Az XXL ÖVTÁSKA igazi űrcsoda. Nem csak A MARTOR vágószerszámait szállítja biztonságosan A-tól B-ig minden más munkaeszköz mindig kéznél van. Az XXL ÖVTÁSKA két nagy rekesszel rendelkezik: A belső rész zárható, a külső rész készárral van ellátva. És jól fel van szerelve a szállítási lehetőségekhez is. Válasszon a heveder, a tépőzár és a Clip között.
    • Alapanyag:
      Nylon
    • A
      (levehető) heveder-vel az XXL ÖVTÁSKA VÁLLTÁSKÁVÁ válik. Vagy a csípő zsebében, bármit is szeretne. Alternatív megoldásként használja a tépőzár vagy a Clip eszközt – és csatlakoztassa a táska-t közvetlenül a öv vagy nadrág rendszerhez.
    • A
      külső rekeszben legalább három MARTOR biztonsági késnek van helye. A belső rekesz ideális az okostelefonhoz, a tartalék pengékhez és még sok máshoz. A térfogata ellenére az XXL ÖVTÁSKA nagyon könnyen hordozható a munkahelyen.
    • Beleértve. A tépőzáras fülek
      megakadályozzák a vágószerszámok kiesését. A biztonsági kések mögé is rögzítheti a füleket. Azonnal eltávolíthatók és készen állnak a betét-ra.

    Jellemző:

    • tartozékok típus: szállítás, tárolás
    • Alapanyag: Nylon

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz