{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 880 mm | |
Szélesség | 1 560 mm | |
Mélység | 600 mm | |
Rekeszek száma | 5 | |
Rekesz hasznos mélysége | 65,6 mm | |
400 mm magas keretek száma | 3 | |
800 mm magas keretek száma | 3 | |
Keret szélessége | 1 485 mm | |
Tartógörgő ⌀ | 60 mm | |
Teherbírás rekeszenként | 200 kg | |
Termék fajtája | Táblatartó polc |
Cikkszám | 992101 5 | |
EAN / GTIN | 4062406095802 | |
Gyártó száma | 992101 5 |