TORX® Hatszög rátüzőkulcs

Cikkszám: 992-T30
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 992-T30
    EAN / GTIN 4000896047505
    Gyártó száma 992-T30
    L-szám L60140 2789

    Leírás

    Leírás:

    • Rövid kivitel
    • Recés
    • Felület: ÓNBEVONATÚ
    • Németországban készült
    • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
    • Leszorítóerő: A TORX® profilon belül
    • Csavarkulcs mérete: ∙ T30
    • Méretek / hosszúság: 55 mm
    • Hossz L1: 17 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,07 kg.
    • Kézi működtetéshez
    Miért az ón (titán-nitrid) bevonat?A nagyon kemény ónbevonat speciális eljárása rendkívül nagy tapadást és kopásállóságot biztosít a bevonat számára, amely optimálisan alkalmas folyamatos terhelésekhez, pl. Az iparban és a kézműiparban az erősebb kopás elleni védelem biztosítja az élettartam javitását tökéletesített illeszkedési pontosság az optimális rétegvastagságnakkiváló nyomaték optimalizált korrózióvédelem

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz