Rács, Mélység: 400mm

Cikkszám: 991724 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mélység (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 400
  • Anyag: horganyzott

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 400 kg
Magasság 30 mm
Szélesség 1 250 mm
Mélység 400 mm
Anyag horganyzott
Felhasználási terület Kragarmregal
Termék fajtája Rács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 991724 400
EAN / GTIN 2050001760814

Leírás

Kivitel:

A tartókarokra történő felfektetéshez. Tűzihorganyzott rács. Teherbírás max. 400 kg/rács.
A 2 rögzítőfüllel fixen a tartókarhoz lehet csavarozni.

Alkalmazható:

991711991718 sz. karos polcokhoz, 991720 sz. külön tartókarokhoz.

Tartalom:

Rácsos betét, 2 rögzítőfül, 2 önmetsző csavar 6×16 mm.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz