{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tartókar teherbírása | 400 kg | |
Karos polc, magassága | 2 500 mm | |
Magasságállítás osztása | 100 mm | |
Szerelés kivitelezés | Csavarozott tartókar | |
Tartókar mélysége | 400-600 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 5010, 2004 | |
Polcmagasság | 2 500 mm | |
Polc szélessége | 5 000 mm | |
Mélység egyik oldalon | 400 mm | |
Tengelyméret = polcszélesség | 1 250 mm | |
Felépítmény mérete | 5 064 mm | |
Polcállványok száma | 5 | |
Polcmezők száma | 4 | |
Szintek száma | 5 | |
Karok száma, egyik oldalon | 20 | |
Teherbírás tartókaronként | 400 kg | |
Teherbírás/állványa padlószinttel együtt | 2 000 kg | |
Termék fajtája | Karos polc |
Cikkszám | 991711 5000 | |
EAN / GTIN | 2050001760449 |