{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasság | 1 000 mm | |
Szélesség | 1 000 mm | |
Polc magassága | 207 mm | |
Polc szélessége | 225 mm | |
Rekeszek száma | 16 | |
Felületi terhelés / rekesz | 300 kg | |
Súly | 450 kg | |
Termék fajtája | Hosszú árus raktári polc |
Cikkszám | 991521 4X4 | |
EAN / GTIN | 4251305418137 | |
Gyártó száma | 130200208 |