{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasságállítás osztása | 50 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 5010, 2004 | |
Magasság | 3 000 mm | |
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség | 2 786 mm | |
Polc szélessége | 2 700 mm | |
Oldalról érkező terhelés / elválasztó kar | 25 kg | |
Függőleges terhelés (egy mező) | 1 135 kg | |
Keretprofil | S610-M18-U | |
Termék fajtája | Profiltartó polc |
Cikkszám | 991489 3000 | |
EAN / GTIN | 4058255038190 | |
Gyártó száma | 46993 | |
Manufacturer | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |